商品画像

DB-1-F-BG 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64428886 DB-1-F-BG 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64428886

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色 色(本体) 注文コード64428886 品番DB-1-F-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はレンズ色・色12種類から選べます 他の種類を見る

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅 レンズ色 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5〜3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体) パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする