- マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 64428946 - マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 64428946 - マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 64428946 - マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 64428946 - マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 64428946

マグネット トレイ ステンレス

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64428946 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!

寸法(mm)240×140 質量(g)約657 深さ(mm)25 用途工具・部品整理に 材質SUS430 形状角型 吸着力(N)14.7
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:296
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
車両整備など
有限会社依田被服 様

お皿の取付、ネジども思ったよりしっかりと吸着してくれているようです。

2026-02-21
用途:
バイク整備などに
その他業種

重くて使いにくそうですね
結局100均で充分そうですが
返品には送料がかかるため使ってみます

2025-10-27
用途:
パーツ交換時に
サービス業

マグネットが協力で、使いやすいトレイです。満足しています。

2025-09-04
用途:
自動車修理
門田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビスなど乗せるだけで良く
転がって無くなるような事が
ないので便利

対象商品:
64428928
2025-10-07
用途:
車メンテ
サービス業

ちょいおきして無くしそうなビスなどしっかり保持しています。

対象商品:
64428937
2025-05-14
用途:
複数あると便利
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

裏がマグネットなのでエンジンルーム等にちょっとひっつけて作業出来ますし、外したボルト等も落ちにくいので便利です。
複数持っていると各部の外したものを分けて置いておけるので良いです。

2025-05-08
用途:
テーブル下に

以前も購入して普通にネジ等用に使用。
今回はテーブル下にくっ付けて爪切りなど小物をくっ付けて使っています。

2025-05-06
用途:
オートバイのメーター周りの整備に使用
ジールデザイン 様

オートバイのガソリンタンクにピタッとついてちょうどいいです 裏の磁石にゴムのラバーが付いているので、ガゾリンタンクに傷がつくこともなく重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
1人が参考にしています
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする