商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64428947
品番
DB-2-F-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
レンズ色
赤
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5〜3.5
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
黒
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。