- マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ 64429007 - マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ 64429007 - マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ 64429007 - マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ 64429007

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64429007 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!

質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 用途工具・部品整理に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※輸入商品の為、塗装にムラがある場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:298
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
軽トラに常備
農・林・水産業

CRC・洗浄剤・エンジン一発剤等スプレイ缶を備え付けて便利に使用しています。

2025-09-17
用途:
物置で
建設業・工事業

金属製物置の壁面にとりつけ。
マグネットは結構強力でスプレー缶を入れる程度じゃびくともしない。
ドライバーを刺しておけるのも地味に使える。
もう一つ買おうか悩み中。

1人が参考にしています
2025-08-29
用途:
ガレージでの収納

非常にしっかりした作りです。マグネットは利用せず、穴をあけ気の壁にビスで固定しました。

2025-05-30
用途:
工場のちょっとしたスペースに
製造業

沢山の種類のスプレーがあるので、一か所にまとめられて便利です。強力なマグネットでズレたりもしません。小さいほうの穴には六角ボルトレンチを刺しました。

2025-05-01
用途:
DIY
鏡神社 様

リピート購入であるがスプレー缶の種類が増えて置き場所を変えているが便利である。ドライバーの差し込み穴も都合がよい。

2025-02-22
用途:
自動車修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車修理用につかっています。
マグネット式なのでとても良いです単価も安く大変気に入っています。

2025-02-12
用途:
機械メンテナンス
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

マグネットも強力で傷も付きにくくコーティングしてありとても良い商品です。早く買えば良かったです。もう一つ購入します。

2024-10-25
用途:
情事使うスプレー入れとして。

修理時にいつも使うスプレー類を備えて使えるようにと購入マグネットもしっかりしており安定して取り付けれる。ドライバーも数本しれれるので便利です。ただスプレー3本入れて使うホルダーの割には丈夫すぎる(大きい)かなと思う。壊れにくいならそれでいいかなとも思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする