商品画像

DB-5-F-G 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ 64429148 DB-5-F-G 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ 64429148

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64429148 品番 DB-5-F-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 発光色 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体) パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする