仕様●双方向入力●着脱式端子台種別入力:DC Type2質量(g)約240取付方式-消費電力(W)1.4以下定格電圧(V)DC24構造-冷却方式-消費電流(mA)-インターフェースT リンク絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間)漏れ電流(mA)-突入電流(A)5(1ms以下)入出力点数入力:16点入出力形式-定格電流(mA)7/点(DC24V印加時)最大開閉電流-最大負荷電流(A)-入力電圧許容範囲(V)DC21.6~26.4開閉頻度(回/時)-入力形式ソース・シンク共用適合電線サイズAWG#22~18絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間)コモン接続(点)-外部接続-入力遅延時間OFF→ON:5ms以下・ON→OFF:5ms以下標準動作範囲OFF→ON:15~26.4V、ON→OFF:0~5V出力形式-出力遅延時間-占有ワード数-制御軸数-帰還パルス-最大開閉電圧(V)-指令信号-入力インピーダンス(kΩ)3.3許容瞬時停電時間1ms以下速切機構-可サポートの配電監視装置モデル-