商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
注文コード
64429184
品番
DB-7-F-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
発光色
赤
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
赤
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。