仕様●Ry出力●着脱式端子台●サージ抑制回路:なし●出力保護:なし●最大開閉頻度:1800回/時種別-質量(g)約250取付方式-消費電力(W)3以下定格電圧(V)AC240 50/60Hz、DC110V構造-冷却方式-消費電流(mA)-インターフェースT リンク絶縁方式フォトカプラ+リレー絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間)漏れ電流(mA)-突入電流(A)5(1ms以下)入出力点数出力:8点入出力形式-定格電流(mA)-最大開閉電流1mA最大負荷電流(A)2(DC30V/AC240V)、0.2(DC110V)入力電圧許容範囲(V)DC21.6~26.4開閉頻度(回/時)-入力形式-適合電線サイズAWG#22~18絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間)コモン接続(点)-外部接続-入力遅延時間-標準動作範囲-出力形式-出力遅延時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:10ms以下占有ワード数-制御軸数-帰還パルス-最大開閉電圧(V)DC5指令信号-入力インピーダンス(kΩ)-許容瞬時停電時間1ms以下速切機構-可サポートの配電監視装置モデル-