通信モジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入出力点数Di:8点、Do:8点仕様●着脱式端子台●出力電圧降下:1.5V以下(0.5A時)●サージ電流耐量:2A、10ms●サージ抑制回路:クランプダイオード●その他の出力保護:なし注文コード64429253品番NR1JW-16T65DT
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●着脱式端子台●出力電圧降下:1.5V以下(0.5A時)●サージ電流耐量:2A、10ms●サージ抑制回路:クランプダイオード●その他の出力保護:なし種別入力:DC type2質量(g)約240取付方式-消費電力(W)1以下定格電圧(V)出力:DC24(DC19.2~30)、入力:DC24構造-定格入力電圧(V)DC24冷却方式-消費電流(mA)-インターフェースOPCN-1絶縁方式入力、出力共 フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間)漏れ電流(mA)最大0.1(OFF時)突入電流(A)5(1ms以下)入出力点数Di:8点、Do:8点入出力形式ソース入力、シンク出力定格電流(mA)7最大許容電圧(V)DC26.4最大開閉電流-最大負荷電流(A)0.6(DC30V)、4.(コモン)定格出力電圧(V)DC24入力電圧許容範囲(V)DC21.6~26.4開閉頻度(回/時)最大3600(誘導負荷時の制限です。抵抗負荷時は制限ありません。)入力形式-適合電線サイズAWG#22~18絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間)コモン接続(点)8/コモン×2回路外部接続-入力遅延時間OFF→ON:3ms以下・ON→OFF:3ms以下標準動作範囲OFF→ON:15~26.4V、ON→OFF:0~5V出力形式-出力遅延時間OFF→ON:1ms以下、ON→OFF:1ms以下占有ワード数-制御軸数-帰還パルス-最大開閉電圧(V)-指令信号-入力インピーダンス(kΩ)3.3許容瞬時停電時間1ms以下速切機構-可サポートの配電監視装置モデル-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする