通信モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個入出力点数Di:9点、Do:2点仕様●着脱式端子台●最大開閉負荷:2A(DC30V/AC240V)、0.2A(DC110V)●最小開閉負荷:1mA(DC5V)●サージ抑制回路:なし●出力保護:なし注文コード64429339品番NR1LW-11R80DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,800
仕様●着脱式端子台●最大開閉負荷:2A(DC30V/AC240V)、0.2A(DC110V)●最小開閉負荷:1mA(DC5V)●サージ抑制回路:なし●出力保護:なし種別入力:DC type2質量(g)約260取付方式-消費電力(W)1.6以下定格電圧(V)Ry出力時:AC240 50/60Hz、DC110、電圧出力時:DC24、50mA/点構造-定格入力電圧(V)DC24冷却方式-消費電流(mA)-インターフェースLONWORKS絶縁方式入力:フォトカプラ絶縁、出力:リレー絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間)許容電圧範囲(V)DC20.4~27.6漏れ電流(mA)-突入電流(A)3(5ms以下)入出力点数Di:9点、Do:2点入出力形式ソース入力、リレー出力定格電流(mA)7/点最大許容電圧(V)DC26.4最大開閉電流-最大負荷電流(A)-入力電圧許容範囲(V)DC20.4~27.6開閉頻度(回/時)最大1800入力形式-適合電線サイズAWG#22~18絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括とFG間)コモン接続(点)1/コモン外部接続-入力遅延時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:10ms以下標準動作範囲OFF→ON:15~26.4V、ON→OFF:0~5V出力形式-出力遅延時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:10ms以下占有ワード数-制御軸数-帰還パルス-最大開閉電圧(V)-指令信号-入力インピーダンス(kΩ)3.3許容瞬時停電時間1ms以下速切機構-可サポートの配電監視装置モデル-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする