通信モジュール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個入出力点数入力:16点仕様●コモン拡張バー(9pin)●出力ユニット(2線式、3線式)●入出力混合ユニット共用注文コード64429348品番NR1XV-CB1
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様●コモン拡張バー(9pin)●出力ユニット(2線式、3線式)●入出力混合ユニット共用種別-質量(g)-取付方式-消費電力(W)-定格電圧(V)-構造-冷却方式-消費電流(mA)-インターフェース拡張コモンバー絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)-漏れ電流(mA)-突入電流(A)-入出力点数入力:16点入出力形式-定格電流(mA)-最大開閉電流-最大負荷電流(A)-入力電圧許容範囲(V)-開閉頻度(回/時)-入力形式-適合電線サイズ-絶縁耐力-コモン接続(点)-外部接続-入力遅延時間-標準動作範囲-出力形式-出力遅延時間-占有ワード数-制御軸数-帰還パルス-最大開閉電圧(V)-指令信号-入力インピーダンス(kΩ)-許容瞬時停電時間-速切機構-可サポートの配電監視装置モデル-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする