商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
オレンジ
色(本体)
黒
注文コード
64429410
品番
DB-25-F-BOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・発光色・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
発光色
オレンジ
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
0.8〜2.0
色(本体)
黒
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。