ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64429515 品番 4E25X0.95
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「WE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付

用途
金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
最大使用荷重(t)1 幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.95 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー ベルト幅(mm)25 等級JIS4等級 使用荷重(t)1(最大) 全長(m)0.95 破断荷重(t)6.0以上 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 アイの長さ(mm)220 縫製部の長さ(mm)主:200、副:100 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインオレンジライン無し
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64429935
2022-08-11
用途:
精密機器の吊り上げ
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

限度としては2000kgですが、この価格で提供していただけることに感謝します。
限度が低い分、しなやかで製品にも安心して使用できます。

対象商品:
64429987
2021-10-23
用途:
クレーン作業時

現在使用中のスリングがへたってきたため、新調することに。
厚みのあるスリングなども使っていましたが、荷物の間に通す際、厚みがあると入れにくいとのことで、薄いタイプに。
JIS4で安価で、信頼できるテザック商品ということで、とりあえず2本購入しました。
数日使用してやはり良いとのことで、さらに2本追加購入しました。

対象商品:
64429524
2021-11-10
用途:
機械器具の吊作業
建設業・工事業

三種類のマーキングで耐荷重が分かるのが良い!見える化ですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする