キシマ
キシマの 照明器具
キシマの 住宅・店舗照明
キシマの シーリングライト
インダストリアル シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64431019
品番
CCN41367
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アンティークやヴィンテージ、海外インテリアなどに欠かせないお洒落でかっこいいインダストリアル照明。
用途
オシャレに演出したいリビング・ダイニング。レストラン、バー、サロンにも。
材質
スチール・天然木
幅(mm)
450
質量(kg)
3.24
高さ(mm)
320
取付方式
ワンタッチ取付
奥行(mm)
470
口金
E26
灯数
4灯
点灯方法
4灯→2灯→2灯→消灯
適用畳数
6畳用
注意
※電球は付属しておりません。