JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64431126 品番TCG04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。
同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。
USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。

出力
USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A
USB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A
PPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7A
USB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A
2ポート利用時
USB-C1+C2/C3 出力:65W+30W
USB-C2+C3 出力:65W+30W
USB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30W
USB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W
3ポート利用時
USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20W
USB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5W
USB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W
4ポート利用時
USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W
USBポート数
USB-C×3
USB-A×1
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 最大出力(W)100 ケーブル長(m)1.2 本体寸法(mm)約67.3×31×67 本体質量(g)約217 入力AC 100-240V〜50/60Hz、1.5A(最大) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする