商品画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ハズセルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
刃先
3
セット内容
ネジはずし専用(+)3×100mm
注文コード
64431275
品番
HZ163100
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
刃先・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット
ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに
電動インパクトドライバーでも使えます。
用途
ネジはずしに
トラスコ品番
659-2667
セット内容
ネジはずし専用(+)3×100mm
材質
ビット材
全長(mm)
100
刃先
3