商品画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ハズセルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
セット内容
ネジはずし専用H2.5×100mm
注文コード
64431300
品番
HZ16H2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥914
この商品は
刃先・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット
ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに
電動インパクトドライバーでも使えます。
用途
ネジはずしに
トラスコ品番
659-2669
セット内容
ネジはずし専用H2.5×100mm
材質
ビット材
全長(mm)
100
六角対辺(mm)
2.5