商品画像

HZ16H3010 ハズセルビット ベッセル 64431309 HZ16H3010 ハズセルビット ベッセル 64431309

ハズセルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック セット内容ネジはずし専用H3×100mm 注文コード64431309 品番HZ16H3010
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は刃先・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット
ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに
電動インパクトドライバーでも使えます。

用途ネジはずしに トラスコ品番659-2663 セット内容ネジはずし専用H3×100mm 材質ビット材 全長(mm)100 六角対辺(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする