本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
まあそれなりに使えるという印象。ただ添付のマニュアルがとても不親切な感じがする。A4コピー用紙に印刷した数枚の説明書で、電源の入れ方と印字データの登録だけでしか無い。電源OFF後の取り扱いとか何もない。何かあった時にどうするのか説明もないし、これをマニュアルと呼べるのか疑問である。というかコピー用紙とか客をなめてるのかと言いたくなる仕様です。10万円超えでこれとかないわ〜だだ、一応使えるので「やや不満」としておきます。