ラックマウント型産業用コンピュータ FR2100TX model700

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 OSWindows Server(R) IoT 2022 プロセッサーIntel(R)Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.2GHz) 注文コード64431808 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品はOS・プロセッサーなど6種類から選べます 他の種類を見る

FR2100TX 高さ2Uサイズのラックマウントタイプ(430(W)×87(H)×450(D)mm)Intel(R) Xeon(R) プロセッサ
W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載

仕様D/I-D/O-I/Fなし【オンボードグラフィック】RGB×1ch、DisplayPort×1ch【内臓リムーバブル装置】DVD-ROM 構成【RAID】シングルHDD (4TB) メモリー8GB OSWindows Server(R) IoT 2022 プロセッサーIntel(R)Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.2GHz) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本頁に掲載されている技術情報は、製品の代表的操作・応用を説明するためのもので、その使用に際してメーカーおよび第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
※本頁に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
※本頁に掲載されている製品は、輸出または海外への提供はできません。別途営業へお問合せ下さい。
※いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。特に、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用される目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合は、メーカー営業窓口へご相談願います。(原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護システム、その他安全上重要な系統システム、集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム、人命に関わる医療制御システム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする