※商品単体
スーパーメイト
スーパーメイトの 運搬機器
スーパーメイトの 運搬台車
スーパーメイトの 2段式・3段式
グリーン台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
100(上段・下段)
注文コード
64431869
品番
ND-612W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途
荷物の運搬
幅(mm)
570
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
945
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
910
材質(キャスター)
ゴム(前輪)、ウレタン(後輪)
加工
PPコーティング(表面)
材質(天板)
硬質ポリプロピレン
均等耐荷重(kg)
100(上段・下段)
自重(kg)
19
ネスティング
190mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
離島
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440