吐出水量(L/h)(理論)700
吐出圧力(MPa)7
質量(kg)148
高圧ホース(m)3/8B×10
周波数(Hz)60
電源(V)3相200
温度(℃)(温水)30〜80
電動機(kW)1.5
電気容量(A)10
種類(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー
使用燃料白灯油
燃料消費量(L/h)4〜5
燃料タンク容量(L)35(ゲージ付)
給水方式Φ16水道直結(竹の子付)式
ノズルJJG100-30(AHC15〜37HC7専用)
キャブタイヤコード(m)10
長さ(m)885
幅(m)885
高さ(m)1211
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
仕様モーター過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置、電磁ポンプ空運転防止機構、水抜きバルブ、凍結防止ヒーター、排気口防雨機構、一点式吊り上げ用フック、燃料切れ自動検知機構