石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 64432263 品番 RHBSN
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。

用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) タイプSN型(物干し1本掛けタイプ) 種類室内壁付型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×312×300(引き上げ時317.7) 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
注意
※使用工具はドライバー・ハンマーを使用してください。
※必ず正しい取り付け方法に沿って取り付けて下さい。破損や怪我の原因となりる恐れがあります。
※安全荷重は静止荷重となります。フック部分を引っ張ったり、揺らしたりしたりしないでください。
※Y金具で取り付けられない場所はビスで取り付けて下さい。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※物干し竿は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64432279
2023-02-10
用途:
室内干し用として、ウオーキングクローゼットのブラケットとして
シンクタンクスタジオ株式会社 様 (建設業・工事業)

ボードではなく、木造の場合は柱、間柱のある位置への取付としている。使用する場合でも壁の邪魔にならないので、大変いいとおもいます。

対象商品:
64432263
2022-01-28
用途:
部屋干しのために
自動車・二輪車・自転車関連業

白いボディーは壁にも馴染みます。ステンレス部分は指紋が着きやすいです。 折り畳めば目立たなくなるので良いと思います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする