RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279

RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279
RHBWN 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA) 64432279

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×316.8×310
約60×316.8×310
約50×312×300(引き上げ時317.7)
内容量1セット(2本)注文コード64432279品番RHBWN
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。

用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)タイプWN型(物干し2本掛けタイプ)種類室内壁付型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×316.8×310安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
注意
※使用工具はドライバー・ハンマーを使用してください。
※必ず正しい取り付け方法に沿って取り付けて下さい。破損や怪我の原因となりる恐れがあります。
※安全荷重は静止荷重となります。フック部分を引っ張ったり、揺らしたりしたりしないでください。
※Y金具で取り付けられない場所はビスで取り付けて下さい。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※物干し竿は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64432279
2023-02-10
用途: 室内干し用として、ウオーキングクローゼットのブラケットとして
シンクタンクスタジオ株式会社建設業・工事業

ボードではなく、木造の場合は柱、間柱のある位置への取付としている。使用する場合でも壁の邪魔にならないので、大変いいとおもいます。

対象商品 : 64432263
2022-01-28
用途: 部屋干しのために
自動車・二輪車・自転車関連業

白いボディーは壁にも馴染みます。ステンレス部分は指紋が着きやすいです。 折り畳めば目立たなくなるので良いと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする