研磨紙ホルダー

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64432358 品番-
販売価格(税込) ¥944
販売価格(税別)
858
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。

用途研磨紙での研磨作業に。 材質本体:ABS、作業面:EVAフォーム 質量(g)150 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×85×40 寸法(長さL×幅W)(mm)作業面:162×85
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
研磨作業
コスモソリューション 様 (サービス業)

この手の物は、紙やすりの固定方法がいろいろありますが、本品は挟んで止められるので便利です。

対象商品:
64432358
2024-03-17
用途:
研磨作業
製造業

本体寸法の長さLが短いので、研磨紙がぴったりと入る。

対象商品:
64432358
2021-11-21
用途:
ゴム系まな板の面直しに
卸売・小売業

ゴム系統のまな板(アサヒクッキンカット)の面直しで使用しましたが作業性も上がり早く仕上がり良いと思います。
砥石の面直しにはモノタロウの電着ダイヤ#150/#600を使っており、こちらも効率良いのですが、#600でも仕上砥も面直し傷が目立つので、砥石の面直しの仕上としても使えそうです。

2024-10-13
用途:
塗装

サイズ、握り使用感、ペーパー取付性等申し分ないのですが、一番大事な研磨において、被研磨面にムラがあります。なので、ペーパーのほとんど摩耗しない部分が出る感じです。若干改善の余地ありかもしれません

対象商品:
64432358
2021-10-21
用途:
回転物の研磨。

持ちやすく、大きさも良く、サンドペーパーの取付も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする