混色 スリーピン 大一鋼業 64433164 混色 スリーピン 大一鋼業 64433164

スリーピン

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 64433164 品番 混色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。

用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。 種別お得用 材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス 混色 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード・しっくい・土壁などのもろい壁や、コンクリート・ブロック・レンガ等のかたい壁やタイルの目地には取付けられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
石膏ボードに使用
製造業

洋灯吊ネジでアルミ製のポスターパネルをぶら下げていましたが、緩んで落ちてしまうので、スリーピンに変えたところ、しっかり三点刺さっているので、びくともしません。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする