大一鋼業
大一鋼業の 内装商品
大一鋼業の 吊り金具
大一鋼業の フック(吊り金具)
ワンピンフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
64433198
品番
Pin02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途
ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
材質(ピン)
鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※取付の際、ピンで指などをつかないようにご注意ください。またハンマー等を使用しますので打ち込みには充分注意してください。(取付け場所が石膏ボードの場合は指で押し付けるだけでピンは入ります。)