KL-10391 センサーエトワル人感センサーライト キシマ 64435474 KL-10391 センサーエトワル人感センサーライト キシマ 64435474 KL-10391 センサーエトワル人感センサーライト キシマ 64435474

センサーエトワル人感センサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64435474 品番KL-10391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサーで人が近づくとふわっと点灯する目に優しい光で廊下やお部屋をお洒落に彩ります。

センサー感知方式人感 材質ポリプロピレン・ガラス・スチール・ラバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×140 Brown 電源単三乾電池×2(別売) 設置場所屋内 用途お部屋に、クローゼットに、廊下に。 アズワン品番64-9646-95
注意
※人感センサーモード時:暗い場所で人の動きを検知した場合のみ点灯。節電のため明るい場所では点灯しない設計です。常時点灯モード:選択したモードで点灯し続けます。周囲が明るい環境下でも点灯するモードです。

商品説明動画

ガラスジャーフェアリーライト 電池式人感センサーライト おしゃれな室内用LEDランタン照明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする