キシマ
キシマの センサーライト
キシマの 乾電池式センサーライト
センサーエトワル人感センサーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64435483
品番
KL-10392
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサーで人が近づくとふわっと点灯する目に優しい光で廊下やお部屋をお洒落に彩ります。
センサー感知方式
人感
材質
ポリプロピレン・ガラス・スチール・ラバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×140
色
White
電源
単三乾電池×2(別売)
設置場所
屋内
用途
お部屋に、クローゼットに、廊下に。
アズワン品番
64-9646-96
注意
※人感センサーモード時:暗い場所で人の動きを検知した場合のみ点灯。節電のため明るい場所では点灯しない設計です。常時点灯モード:選択したモードで点灯し続けます。周囲が明るい環境下でも点灯するモードです。
商品説明動画
ガラスジャーフェアリーライト 電池式人感センサーライト おしゃれな室内用LEDランタン照明
参考になった