導電性マット

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64435709 品番 -
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。

表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106〜109
(導電層)、103〜105
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 幅(m)1 長さ(m)1.8 モスグリーン 質量(kg)5.4 硬度(ショア A)(抗静電層)60〜75、(導電層)70〜80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 寸法(mm)1800×1000 用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※アース線は付属しておりません。
※別途市販のアース線をお買い求めの上ご使用ください。
※導電性マット以外でのご使用はしないでください。
※表面に凹凸がある場合がありますが仕様ですので不具合ではありません。
※ゴムの表面に白い粉が発生する場合があります。
ブルーム現象と呼ばれ、性能・使用上の問題は無く、不良ではございません。乾いた布などで表面を拭いてからご使用ください。
※強く水拭きなどすると色移りする可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
電子機器組み立て
製造業

思った以上にしっかりとしたマットです。基板の組立に必要なため購入しました。表面も清掃しやすいので満足しています。

2026-03-06
用途:
診断機や電子部品の修理など
愛和歯研 様 (サービス業)

丈夫そうで良いのですが匂いが強くて長い間作業すると気持ち悪くなる。
新品だからかなぁと思って使っていますが、どうでしょう。

対象商品:
64435709
2026-01-23
用途:
基板を直接触る作業台に
製造業

2枚頼んだところ1枚だけ触ると手が黄色くなります。謎・・・

2026-01-23
用途:
センサー類など静電気対策必要な材料を使用するとき
株式会社アオイ製作所 様

RoHS指令2.0に適合で価格も手ごろで 良いです。

2025-11-19
用途:
製品の保菅棚下敷き
株式会社 大森電器工業 様

4回目の購入します。使いやすい、但し耐用年数と経年変化がどのくらい
か、疑問です。

対象商品:
70825153
2024-07-16
用途:
ハンダ作業時

このお値段で、特に使用上の問題は全くありません。必要な際には、又、購入すると思います。

対象商品:
64435709
2022-12-28
用途:
プリント基板完成のデバッグ、評価。

テーブルとの密着性が良く、ずれにくい。価格がリーズナブルなのもありがたいです。

対象商品:
64435709
2022-02-03
用途:
組立作業

作業時のクッション兼手元の光反射防止に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どちらが表になるのでしょうか。
回答:
表面色:モスグリーン、裏面色:黒 になります。
2024-06-07
質問:
サンプルはありますか。
回答:
サンプルのご用意はございません。
2024-06-07
質問:
裏面の黒地の方に薄い保護フィルムのようなものが全面に貼られていますが、使用時にはがす必要があるのでしょうか。
回答:
保護フィルムになりますので、はがしてお使いください。
1人が参考にしています
2024-06-07
質問:
洗浄はどのように行えばよいでしょうか。
回答:
モノタロウブランドでは取り扱いございませんが、弊社取り扱いのマット専用のクリーナーがございます。

ホーザン マットクリーナー
注文コード 17828493 品番 Z-276
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1782/8493/
導電性マットに特化した専用クリーナー
2024-06-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1人が参考にしています
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする