曜日別特売
- 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435736
- 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435736
- 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435736

研磨布 クロスロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度P40
幅(mm)25
内容量1巻注文コード64435736品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研磨布をロール状にした製品です。
所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。
「JIS R 6251研磨布」 認定品

用途
金属・非金属の研磨などに
幅(mm)25粒度P40長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする