※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435754 - 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435754 - 研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業 64435754

研磨布 クロスロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64435754 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

研磨布をロール状にした製品です。
所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。
「JIS R 6251研磨布」 認定品

用途金属・非金属の研磨などに 幅(mm)25 粒度P60 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする