冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 手研磨
冨士トンボ礦業の 研磨シート
冨士トンボ礦業の 空砥ぎペーパー
洋紙研磨紙 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64436594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
粒度
P40
寸法(mm)
約230×280
基材
CW
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
適合材
木工