※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436637 - 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436637 - 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436637 - 洋紙研磨紙 シート 冨士トンボ礦業 64436637

洋紙研磨紙 シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 64436637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
「JIS R 6252 研磨紙」 認定品

粒度P120 寸法(mm)約230×280 基材CW 砥粒G 粘着剤膠(G/G) 適合材木工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする