※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 手研磨
冨士トンボ礦業の 研磨シート
冨士トンボ礦業の 空砥ぎペーパー
洋紙研磨紙 ミニロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64436716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
幅(mm)
75
粒度
P240
長さ(m)
5
基材
CW
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
適合材
木工
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。