※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 洋紙研磨紙 ミニロール 冨士トンボ礦業 64436725 - 洋紙研磨紙 ミニロール 冨士トンボ礦業 64436725 - 洋紙研磨紙 ミニロール 冨士トンボ礦業 64436725

洋紙研磨紙 ミニロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64436725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。

用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能 幅(mm)75 粒度P320 長さ(m)5 基材CW 砥粒G 粘着剤膠(G/G) 適合材木工
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする