※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64436969 - ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64436969 - ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業 64436969

ファイバーディスク FDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 64436969 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。

粒度P30 外径(Φmm)100 適合材金属、石材 砥粒CC 用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 寸法(mm)100×15.9 サイズ4型 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする