※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437599 - ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437599 - ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業 64437599

ファイバーディスク FDH(中抜き)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 64437599 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

重研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。

用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 粒度P14 寸法(mm)100×15.9 サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64437678
2022-12-02
用途:
塗膜除去
建設業・工事業

鉄部の塗膜除去に使用しましたが、よく剥がれ使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする