※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き 冨士トンボ礦業 64437775 - 不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き 冨士トンボ礦業 64437775 - 不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き 冨士トンボ礦業 64437775

不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 64437775 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。
ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。
不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。
ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。
帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。

用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 粒度P120 寸法(mm)83×150 砥粒AA 適合材金属、スチール、コンクリート
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする