曜日別特売
IBSBADV185-430 IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVent 64438439

IBSBADV185-430 IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVent 64438439
IBSBADV185-430 IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVent 64438439

IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(4個)長さ(mm)430注文コード64438439品番IBSBADV185-430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。
各社のサーキットブレーカーに接続可能です。
振動に強く、信頼性と性能が向上します。
高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。
導体はスズめっき加工です。
導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。
NF EN45545準拠
DNV GL(R)およびBureau Veritas認定
RoHS対応
絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。

定格電流(A)500ピーク短絡電流(kA)70断面積(mm2)185導体サイズ(mm)幅32導体厚さ(mm)7.1長さ(mm)430寸法A(mm)12寸法B(mm)14寸法C(mm)39寸法D(mm)16寸法Hs1(mm)10.5寸法Hs2(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする