MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 長さ(mm)150 注文コード64439245 品番MBJ6-150-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は長さ・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6〜100 mm2(11.84〜197.35 kcmil)、長さ:100〜500 mm(3.937 "〜19.685")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
EAC認証
RoHS対応
ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動

電流容量(A)40 厚さ(mm)1.1 断面積(mm2)6 長さ(mm)150 寸法HS(mm)6.5 寸法A(mm)11 寸法B(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする