ISOTP100M12 ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVent 64440383

※サイズ比較

ISOTP100M12 ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVent 64440383
ISOTP100M12 ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVent 64440383
ISOTP100M12 ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVent 64440383
ISOTP100M12 ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVent 64440383

ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(10個)高さ(mm)100注文コード64440383品番ISOTP100M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑)
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
RoHS対応

耐電圧3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)定格絶縁電圧(V)1000 VAC、1500 VDC高さ(mm)100寸法W(mm)65深さ(mm)75ねじサイズ(TS)M12寸法TD(mm)14直径(Φmm)46F130000N(静的荷重1)F210000N(静的荷重2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする