ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64440444 品番 ISOTP80F8M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ハロゲンフリー
漏れ電流に対する高い耐性があります。
電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。
ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。
E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。
RoHS対応

H(mm)80 寸法W(mm)65 寸法D(mm)75 寸法(Φmm)52 寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17 寸法TD(mm)15 F122000N F210000N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする