サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64440627
品番
SWG-455N
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。
切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途
コンクリート、アスファルト兼用
穴径H(Φmm)
27
外径(Φmm)
(実寸)459
適合材
コンクリート、アスファルト
チップ厚さ(mm)
3.2
主な適合機械
コンクリートカッター
チップ高さX(mm)
(実寸)6
回転速度
最高:70(m/s)