サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64440636
品番
NSH-105
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途
硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.8
穴径H(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
適合材
硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
15
最高回転速度(min
-1
)
14500