ダイヤモンドカッター セグメントタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64440645 品番 NSH-125
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

切れ味を重視したセグメントタイプ。

用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等 ダイヤ層厚(T)(mm)2 穴径H(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)20 最高回転速度(min-1)12200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする