サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64440679
品番
NSH-204
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途
硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
ダイヤ層厚(T)(mm)
2
穴径H(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
204
適合材
硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
20,22
最高回転速度(min
-1
)
7500