ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64440733 品番NSX-20-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)20 最高回転速度(min-1)12200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64440733 NSX-20-22 03455080 NSX-20-22 ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピース ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピース 1枚 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする