ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64440749 品番NSX-20
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械エアカッタ 最高回転速度(min-1)12200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする