ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64440758 品番DX-4
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,217
販売価格(税別)
9,288

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)6 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)100 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)15 最高回転速度(min-1)14500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする